{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
dla ⌀ głowicy skrawającej D | 12 mm | |
adapter | chwyt Weldon | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
⌀ zewn. d1 | 11,8 mm | |
Długość całkowita L | 95 mm | |
Długość użyteczna L1 | 42 mm | |
zalecany moment dokręcania | 10 Nm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 210565 12 | |
EAN / GTIN | 4045197522733 |