Porte-outils conique sans A.I. 25 mm

Réf.: 210565 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Pour ⌀ tête de coupe D 25 mm
Support Queue Weldon
⌀ queue Ds 32 mm
⌀ ext. d1 24,8 mm
Longueur totale L 150 mm
Long. utile L1 88 mm
Couple de serrage recommandé 35 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210565 25
EAN / GTIN 4045197557780

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les grandes longueurs de col d'outil.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout