Bezpieczny środek czyszczący Lectra Clean II 500

Nr art.: 083022 500
(PLN 178,84 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja puszka z aerozolem
zawartość 0,5 l
Temperatura zapłonu 63 °C
oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS02: Płomień
Rodzaj produktu Uniwersalne środki czyszczące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083022 500
EAN / GTIN 5412386004889
Numer producenta 30449-AK

Opis

Wykonanie:

Mocny, głęboko działający środek czyszczący o zwiększonym bezpieczeństwie stosowania. Wysoka odporność na przebicie rzędu 43 kV, wysoka temperatura zapłonu wynosząca 63 °C. Idealnie nadaje się do uporczywych zabrudzeń komponentów mechanicznych oraz silników elektrycznych, szaf rozdzielczych, transformatorów itd.

Wskazówka:

Pojemnik 500 ml (+ 25%). 
Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa. Wyroby zawierają niewielką ilość gazu wytłaczającego i tym samym dużą ilość substancji czynnej przy ok. 95%. Zapewnia to maksymalną wydajność.