Szybkozłącze ze złączem przewodu elastycznego 13 mm

Nr art.: 080172 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. ciśnienie robocze 35 bar
⌀ wewnętrzna przyłącza do węża 13 mm
wydajność przepływu 1 000 l/min
Rodzaj produktu sprzeglo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080172 13
EAN / GTIN 4062406523978

Opis

Wykonanie:

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 barów / Temperatura: od -20°C do +100°C.