{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Skrzynka z blachy stalowej | |
oznaczenie producenta | BFE 9-20 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 950 W | |
maksymalna prędkość piły | 9 m/s - 20 m/s | |
szerokość taśmy | 6 mm - 19 mm | |
długość linki | 457 mm | |
masa | 1,8 kg | |
długość przewodu | 4 m | |
Rodzaj produktu | Szlifierki taśmowe |
Numer artykułu | 077720 BFE9-20 | |
EAN / GTIN | 4007430298829 | |
Numer producenta | 602244500 |