Szlifierki mimośrodowe oscylacyjne SXE3125

Nr art.: 077333 SXE3125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SXE 3125
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
liczba drgań 8 000 min-1 - 24 000 min-1
okrąg oscylacji 3,0 mm
maks. wibracje wg EN 4,9 m/s2
pobór mocy 310 W
⌀ talerza szlifierskiego 125 mm
masa 1,5 kg
Rodzaj produktu Szlifierki mimośrodowe oscylacyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077333 SXE3125
EAN / GTIN 4007430271150
Numer producenta 600443000

Opis

Wykonanie:

Lekka, poręczna szlifierka o doskonałej ergonomii zapewnia pracę z niskimi wibracjami.
  • Elektronika Vario (V) do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału.
  • Wielootworowe tarcze szlifierskie zapewniają skuteczne odsysanie.
  • Obszar chwytu z antypoślizgową powierzchnią z okładziną SoftGrip.
  • Wytrzymała obudowa łożyska z odlewu aluminiowego.
  • Niewielkie wibracje dzięki płynnej pracy.
  • Łatwy do opróżnienia tekstylny worek na kurz do pracy bez odkurzacza.
  • Możliwość odsysania poprzez podłączenie odkurzacza uniwersalnego.

W dostawie:

Tarcza szlifierska „multi-hole” z mocowaniem na rzepy, kluczem 6-kątnym, tekstylnym workiem na kurz.

Wskazówka:

Odpowiednie ściernice z 6 otworami nr artykułu 567775, z 15 otworami nr artykułu 567558 i ABRANET nr artykułu 567800.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria