Wiertarka udarowa UHEV2860-2

Nr art.: 075576 UHEV2860-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Metabox
  • kształt uchwytu narzędziowego: SDS Plus

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Metabox
oznaczenie producenta UHEV 2860-2 Quick
napięcie znamionowe 230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 min-1 - 2 100 min-1
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm; 6 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 35 mm; 30 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 28 mm
liczba udarów 4 500 min-1
energia udaru 3,4 J
pobór mocy 1 100 W
kształt uchwytu narzędziowego SDS Plus
masa 3,3 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość przewodu 4 m
Rodzaj produktu Wiertarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075576 UHEV2860-2
EAN / GTIN 4007430306234
Numer producenta 600713500

Opis

Wykonanie:

Pakiety siłowe do wiercenia udarowego.
Młot udarowy ma wysokowydajny, precyzyjny mechanizm udarowy, który generuje uderzenia o maksymalnej energii przy minimalnym nacisku.
Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu wiertarskiego bez użycia narzędzi.
Młot uniwersalny z 4 funkcjami: wiercenie udarowe, 2 biegi wiercenia i przecinanie.
  • Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.
  • Złączki zabezpieczające: mechaniczne odłączanie napędu przy blokowaniu wiertła dla bezpiecznej pracy.
  • Pokrętło do nastawiania prędkości obrotowej i współczynnika skrętu.
  • Przekładnia dwubiegowa: dwie prędkości wiercenia dla efektywnego wiercenia w drewnie i metalu.
  • Silnik Metabo Marathon z ochroną przeciwpyłową zapewnia długą żywotność.
  • Wysokowydajny mechanizm udarowy na łożyskach precyzyjnych w obudowie ze stopu aluminium: trwały i wytrzymały.
  • Doskonała ergonomia dzięki środkowi ciężkości położonemu blisko dłoni i zoptymalizowanemu kształtowi chwytu.
  • Dolny przełącznik chroniony przed uszkodzeniem i kurzem.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po przerwie w dostawie energii elektrycznej.
  • Blokowany wyłącznik umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym.
  • Chroniąca przewody tuleja kulowa zapewnia optymalną swobodę ruchów podczas pracy.

W dostawie:

W komplecie dodatkowy uchwyt i ogranicznik głębokości.
Z uchwytem młotkowym i szybkomocującym uchwytem wiertarskim.