Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka bez akumulatora i ładowarki M12FDD2-2

Nr art.: 070214 M12FDD2-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
konstrukcja silnika silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 37 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 450 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 700 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 35 mm
masa 1,2 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
typowe zastosowanie Strong
nadaje się do materiału stal; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 12 V, 2-biegowa
USP2 Silnik bezszczotkowy, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, bez akumulatora i ładowarki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070214 M12FDD2-2
EAN / GTIN 4058546376666

Opis

Wykonanie:

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa MILWAUKEE
2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi.
Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
  • silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zapewnia większą moc przy bardziej kompaktowym kształcie (długość 168 mm)
  • ikład elektroniczny REDLINK PLUS™ zapewnia inteligentne sterowanie mocą i zabezpiecza przed przeciążeniem
  • 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego plus stopień wiercenia.

Zaleta:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073815 i nr 073840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne