• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Oprawki narzędziowe, kształt B1, promieniowe, prawe, krótkie 16 mm

Nr art.: 319007 16
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
Kształt B
⌀ chwytu dD1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 16
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319007 16
EAN / GTIN 4067263014263

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.