• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Zestaw jednoręcznej giętarki do rur, w stalowej kasecie

Nr art.: 821200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień gięcia (oś rury) 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm
liczba segmentów gnących 4
liczba napędów gnących 1
maksymalny kąt gięcia 180 stopni
materiał napędu gnącego aluminiowy odlew ciśnieniowy
Rodzaj produktu Giętarki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 821200
EAN / GTIN 4044942026359
Numer producenta 153025 A

Opis

Wykonanie:

Solidny napęd gnący z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, z mechanicznym przesuwem zębatkowym (szybki przesuw i powrót), uniwersalnym chwytem ślizgów wraz ze ślizgiem i segmentami gnącymi ze wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu. Kąt gięcia do 180°.

Zastosowanie:

Do gięcia miękkich rur miedzianych w otulinie, powlekanych rurek ze stali
węglowej systemu Pressfitting, precyzyjnych rurek stalowych miękkich
wg DIN 2391-2394, rur gładkich, powlekanych oraz rur wielowarstwowych
systemu Pressfitting.

Zawartość:

napęd gnący: 1 szt.
Ślizg uniwersalny: 1 szt.
Po 1 segmencie gnącym do rur o ⌀ zewn.: wielk. 12; 15; 18; 22 mm
promień gięcia (środek rury): wielk. 36; 55; 72; 86 mm