• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Wąż spiralny poliuretanowy 1/4 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe ⌀ 8×12 mm 2 m

Nr art.: 080240 2
(PLN 112,90 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał wąż spiralny poliuretanowy
maks. ciśnienie robocze 10 bar
maks. ciśnienie rozrywające 35 bar
⌀ zewnętrzna węża 12 mm
⌀ wewnętrzna węża 8 mm
długość węża 2 m
kolor niebieski
przyłącze szybkozłącza 1/4 cal
przyłącze złączki wtykowej 1/4 cal
Rodzaj produktu Wąż

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080240 2
EAN / GTIN 7391390097453
Numer producenta 309589762

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C.
Wąż spiralny poliuretanowy 1/4 cala ze stalową złączką zabezpieczającą eSafe ⌀ 8×12 mm 2 m ISO B.

W dostawie:

W zestawie złączka zabezpieczająca stalowa nr 080285 i złączka stalowa nr 080290.