{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | wąż spiralny poliuretanowy | |
maks. ciśnienie robocze | 10 bar | |
maks. ciśnienie rozrywające | 35 bar | |
⌀ zewnętrzna węża | 12 mm | |
⌀ wewnętrzna węża | 8 mm | |
długość węża | 6 m | |
kolor | niebieski | |
przyłącze szybkozłącza | 1/4 cal | |
przyłącze złączki wtykowej | 1/4 cal | |
Rodzaj produktu | Wąż |
Numer artykułu | 080240 6 | |
EAN / GTIN | 7391390134356 | |
Numer producenta | 309589707 |