Boards S

Artikelnummer: 955320 S
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogte 518 mm
Breedte 500 mm
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Gewicht 4 kg
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955320 S
EAN/GTIN 4062406159177

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust, afgekant plaatstaal □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders.

Levering:

Inclusief accessoires voor wandmontage, stickers.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Te voorzien van EasyFix-haken en -houders en accessoires voor geperforeerde wanden 9×9 mm in een raster van 37 mm uit groep 95.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires