Boards L

Artikelnummer: 955320 L
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogte 1.554 mm
Breedte 500 mm
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Gewicht 10 kg
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955320 L
EAN/GTIN 4062406159191

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust, afgekant plaatstaal □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders.

Levering:

Inclusief accessoires voor wandmontage, stickers.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Te voorzien van EasyFix-haken en -houders en accessoires voor geperforeerde wanden 9×9 mm in een raster van 37 mm uit groep 95.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires