Gordeltasje met clip L

Artikelnummer: 842200 L
op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 215 mm
Breedte 68 mm
Hoogte 40 mm
Materiaal Nylon
Bevestiging Riemclip; Klittenbandsluiting
Wassen 40 °C Bonte was
Producttype tas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842200 L
EAN/GTIN 4002632800306
Nummer fabrikant 992208

Omschrijving

Uitvoering:

De robuuste gordelzakken van sterk nylon zijn exact afgestemd op de MARTOR messen en scharen. Bevestigingsmogelijkheid per clip of klittenbandsluiting.