MARTOR 360° SWIVEL MESJE 797 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 797.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 797.50
EAN/GTIN 4002632921483
Nummer fabrikant 797.50
L-nummer L60170 340

Omschrijving

Omschrijving:

Het 360° roterende blad NR. 797 van MARTOR is een hoogwaardig stalen blad dat speciaal is ontworpen voor het ontbramen. Hij is 47 mm lang, 3,2 mm breed en 3,20 mm dik.

Het 360° roterende blad NR. 797 is verkrijgbaar onder bestelnummer 797,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar.
Kenmerken van het blad:
1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm ontbraamd blad
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires