Slijpschijf PREMIUM*** SUPERDUN 125 mm

Artikelnummer: 563111 125

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,92 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 3,27 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.104 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: gebogen
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A60R-BFKA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving gebogen
Schijf-⌀ 125 mm
Schijfbreedte 0,8 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 2,4 mm - 4 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563111 125
EAN/GTIN 9003172821504
Nummer fabrikant 282150

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Superdunne doorslijpschijf 0,8 mm voor zeer snelle snedes in dunwandig materiaal (bijv. carrosserieplaten). Zeer geringe braamvorming en thermische belasting.
Uitvoering met kom voor grote stabiliteit.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Specificatie:

A60R-BFXA.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.