Sluitspanner zwaar 4

Artikelnummer: 376840 4
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6849PH
Gatafstand e 45 mm
Gatafstand f 45 mm
Boring-⌀ d 8,5 mm
Verstelafstand van de spanhaak c 24 mm - 90 mm
Spanhoogte h 26 mm
Houdkracht P (trek) 15.000 N
Totale hoogte H 122 mm
Totale lengte L 198 mm
Producttype Sluitspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376840 4
EAN/GTIN 4020772093846
Nummer fabrikant 93849

Omschrijving

Uitvoering:

Opzetstuk voor gestuurd aanhalen met aanhaalmomenten.