{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6802J | |
Gatafstand e | 16 mm | |
Boring-⌀ d | 4,5 mm | |
Spanhoogte H | 23,5 mm - 25 mm | |
Houdkracht P1 | 600 N | |
Houdkracht P2 | 1.100 N | |
Totale hoogte | 109 mm | |
totale lengte | 61 mm | |
Spanschroef | M5×30 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376510 1 | |
EAN/GTIN | 4020772007805 | |
Nummer fabrikant | 557310 |