Verticale spanner met horizontale voet 1

Artikelnummer: 376508 1
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 376508 1
Gatafstand e 16 mm
Gatafstand f 24 mm
Boring-⌀ d 3 mm
Spanhoogte H 19 mm
Houdkracht P1 500 N
Houdkracht P2 710 N
Totale hoogte 77 mm
totale lengte 51,5 mm
Spanschroef M5×30 mm
Producttype Verticale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376508 1
EAN/GTIN 4045197226266

Omschrijving

Uitvoering:

met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.