Opzetbek standaard 80C

Artikelnummer: 361125 80C
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
Bekhoogte h 45 mm
Hoogte h1 25 mm
Beklengte l 68,5 mm
Lengte l1 12 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361125 80C
EAN/GTIN 4045197849052

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat, gehard en geslepen.
Comfort-uitvoering, variant met gereduceerde breedte.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140361149.

T.b.v.:

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.