3D-Kantentaster met signaallampje lang 20 mm

Artikelnummer: 359078 20
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Opspanschacht-⌀ 20 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 A23
Tasterkogel-⌀ 10 mm
Totale lengte 167 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359078 20
EAN/GTIN 4260192270520
Nummer fabrikant 001532000

Omschrijving

Uitvoering:

Verend gelagerde tasterkogel beschermt het apparaat tegen beschadiging als te sterk wordt aangezet.
Belaste onderdelen gehard en geslepen.
Tastnauwkeurigheid ±0,005 mm.

Functie:

Bij contact van tasterkogel en metalen werkstuk laten batterijen het lampje branden = herkennen van het referentiepunt.

Toepassing:

  • Uitlijnen van werkstukreferentievlakken of -zijden.
  • Bepalen van boringsmiddelpunten, centrisch t.o.v. de werkspindel.

Bij het aantasten in Z-as moet de referentielengte in het instelapparaat worden bepaald en moet hiermee rekening worden gehouden.

Levering:

Inclusief speciale batterij nr. 081560 A23.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen