Knoopcel / speciale batterij A23

Artikelnummer: 081560 A23
op aanvraag
Op voorraad
573 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding A23
Internationaal type A23
Nominale spanning 12 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 9 g
Producttype Knoopcel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081560 A23
EAN/GTIN 4013674015184
Nummer fabrikant 5015182

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale hoogwaardige batterijen.
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
    Batterijtype Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen