Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 36

Artikelnummer: 232245 36
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Uitvoering: 3×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 3×D
Schacht ISO 9766
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 36 mm - 47 mm
Nuttige lengte L1 120,7 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 70 mm
Spanschroeven 232990 TX20
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232245 36
EAN/GTIN 4045197658401

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.
Recht gegroefd.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen