Spiraalboor HSS-Co8 9,8 mm

Artikelnummer: 114550 9,8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 40,56 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 33,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135
  • Spiraalhoek: 35

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9,8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Spiraalhoek 35 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 72,3 mm
Spaangroeflengte Lc 87 mm
Totale lengte L 133 mm
Schacht-⌀ Ds 9,8 mm
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,09 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114550 9,8
EAN/GTIN 4045197021472

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor extreem hoge warmtebestendigheid, zeer robuust door stabiele kern.
Met aanslijping vorm C.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen