Verbindingsmiddel met bandvaldemper hoogwerker 1260314 1,8 m

Artikelnummer: 098284 1,8
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 1260314
Gewicht 1,2 kg
Producttype Bandvaldemper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098284 1,8
EAN/GTIN 3660570041864
Nummer fabrikant 7100314909

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ PROTECTA® Valbeveiligingslijn met schokdemper voor hoogwerkers 1260314. Getest voor scherpe randen. Toegestaan als veiligheidslijn en voor verrijdbare hoogwerkers. Productlevensduur 10 jaar.
2 x Twistlock karabijnhaak, openingsbreedte 18 mm.

Norm:

EN 355