Kötőeszközök zuhanáscsillapítóval emelhető munkaállványokhoz 1260314, Hossz: 1,8m

Cikkszám: 098284 1,8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 1260314
Súly 1,2 kg
Termék fajtája Zuhanáscsillapító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098284 1,8
EAN / GTIN 3660570041864
Gyártó száma 7100314909
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

3M™ PROTECTA® kötőeszköz emelhető munkaállványokhoz való 1260314 zuhanáscsillapítóval. Széleken tesztelt. Tartókötélként és gurítható emelhető munkaállványokhoz engedélyezett. A termék élettartama 10 év.
2 x Twistlock karabiner, nyitásszélesség 18 mm.

Szabvány:

EN 355