Pričvrsna traka s elastičnim užetom za podiznu radnu platformu 1260314, duljina: 1,8m

Artikl br.: 098284 1,8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 1260314
Težina 1,2 kg
Vrsta proizvoda Elastično uže

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098284 1,8
EAN / GTIN 3660570041864
Broj proizvođača 7100314909
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ PROTECTA® Pričvrsna traka s elastičnim užetom za podizne radne platforme 1260314. Ispitani rubovi. Odobreno kao pričvrsno uže i za mobilne radne platforme. Vijek trajanja proizvoda 10 godina.
2 x Twistlock karabiner, širina otvora 18 mm.

Standard:

EN 355