{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 1260314 | |
| Color | beis; gris; rojo | |
| Número de mosquetones | 2 ud. | |
| Anchura de abertura máx. | 18 mm | |
| Tipo de producto | Amortiguador de caída | |
| Cinta | sí | |
| Con mosquetón | sí | |
| Para el uso en bordes | sí | |
| Longitud total L | 1.800 mm | |
| Norma | EN 355 | |
| Peso total | 1,2 kg | |
| Vida útil del producto | 10 a |
| Número de artículo | 098284 1,8 | |
| EAN / GTIN | 3660570041864 | |
| Número del fabricante | 7100314909 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |