Accu-slagschroefmachine M18FIW2F12

Artikelnummer: 074010 M18FIW2F12
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18 FIW2F12
Aantal inbegrepen accu’s 2
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal draaimoment 1e niveau 102 Nm
Maximaal draaimoment 2e niveau 203 Nm
Maximaal draaimoment 3e niveau 339 Nm
Maximaal draaimoment 4e niveau 34 Nm
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M18
Aantal slagen 1e niveau 0 min-1 - 1.000 min-1
Aantal slagen 2e niveau 0 min-1 - 2.400 min-1
Aantal slagen 3e niveau 0 min-1 - 3.400 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Gewicht 5,9 kg
Typisch gebruik Strong
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074010 M18FIW2F12
EAN/GTIN 4058546346355
Nummer fabrikant 4933478444

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling. REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement:
  • Met systeemcommunicatie aandrijfmachine − accu.
  • Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.
18 V / 5,0 Ah compacte accu-slagschroefmachine, slechts 124 mm lang.
  • Compacte constructie.
  • Stand 4 voor optimale combinatie van vermogen en nauwkeurigheid bij het losdraaien van schroeven.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073808 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen