Accu-slagschroefmachine M18FQID

Artikelnummer: 074010 M18FQID
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18FQID-502X
Type M18FQID
Aantal inbegrepen accu’s 2
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal draaimoment 1e niveau 40 Nm
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M14
Aantal slagen 1e niveau 0 min-1 - 1.800 min-1
Aantal slagen 2e niveau 0 min-1 - 2.900 min-1
Aantal slagen 3e niveau 0 min-1 - 3.700 min-1
Aantal slagen 4e niveau 0 min-1 - 3.700 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel HEX (E 6,3)
Gereedschapsopname afmeting 1/4 inch
Gewicht 1,8 kg
Maximale vibratie volgens EN 12 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal Staal
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074010 M18FQID
EAN/GTIN 4002395277636
Nummer fabrikant 4933451790

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling. REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement:
  • Met systeemcommunicatie aandrijfmachine − accu.
  • Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.
M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex accu-impulsschroefmachine.
  • In oliebad gelagerd slagwerk met FLUID-DRIVE™ technologie voor bijzonder geluidsarm werken en een verlenging van de levensduur.
  • In schakelstand 4 reduceert het apparaat automatisch het onbelast toerental, ideaal voor bijvoorbeeld plaatschroeven.

Voordeel:

Impulsschroefmachine met REDLINK PLUS™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2 × Li-ion-accu, lader, HD-box, riemclip.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073808 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen