Accu-slagschroefmachine M18ONEFFDS

Artikelnummer: 074010 M18ONEFFDS
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • App-aansluiting: OneKey

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
App-aansluiting OneKey
Fabrikantnummer M18 ONEFHIWF1DS-121C
Aantal inbegrepen accu’s 1
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 12 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal draaimoment 1e niveau 1.180 Nm
Maximaal draaimoment 2e niveau 1.254 Nm
Maximaal draaimoment 3e niveau 1.966 Nm
Maximaal draaimoment 4e niveau 2.576 Nm
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M42
Aantal slagen 1e niveau 0 min-1 - 750 min-1
Aantal slagen 2e niveau 0 min-1 - 930 min-1
Aantal slagen 3e niveau 0 min-1 - 1.200 min-1
Aantal slagen 4e niveau 0 min-1 - 1.440 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1 inch
Gewicht 11,1 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074010 M18ONEFFDS
EAN/GTIN 4058546324681
Nummer fabrikant 4933472072

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling. REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement:
  • Met systeemcommunicatie aandrijfmachine − accu.
  • Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.
M18 FUEL™ ONEKEY™ 1 inch-accu-slagschroefmachine met borgveer levert tot 2576 Nm aanhaalmoment en vervangt kabel-, benzine- en persluchtapparaten. DRIVE CONTROL maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.
  • ONE KEY™ app voor individualisering van de gereedschapsinstellingen.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security maakt o.a. de weergave van de laatste positie van het apparaat mogelijk.

Levering:

1 × M18 HB12 12,0 Ah accupack, M12-18 FC lader, transportkoffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073808 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen