RUGOSURF 20

Artikelnummer: 06930013
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ruwheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06930013
EAN/GTIN 7630041118018
Nummer fabrikant 06930013
L-nummer L41150 96

Omschrijving

Uitvoering:

  • Résolution [µm]: 0,001
  • Résolution [µ-in]: .01

Omschrijving:

RUGOSURF 20

Kenmerk:

  • Meetbereik: Z: ±200 µm; X: 16 mm
  • Bereik van indicatie: RA = 0 ÷ 100 μm; RT = 0,05 ÷ 400 μm
  • Max. toegestane fouten: R = ruwheid in μm; 0,05 μm + (5% R)
  • Materiaal: Tip van de stylus: diamant
  • Afmetingen: Behuizing: 122 x 60 x 62 mm; scherm: 160 x 100 pixels; tip: R2 μm, 90°
  • Beschermingsgraad: Toetsenbord: IP67
  • Weergave: LCD, zwart/wit
  • Gegevensuitvoer(en): Micro-USB
  • Meetkracht: 0,75 MN
  • Eenheden: Mm / inch
  • Parameters voor ruwheid: Beschikbaar met de RUGOSURF 20 gebruikt in combinatie met de volgende TESA DATA-STUDIO versies:
    • Basic versie: Volgens ISO 4287: RA, RQ, RT, RZ, RC, RMAX, RSM, RPC; volgens ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
    • Premium-versie: Volgens ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2e, Mr1e, Mr2e; volgens ISO 4287: RP, RV, RSK, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); Pa, pq, PP, PV, PT, PC, RPC, R3z; PSK, Pku, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, RPK, Rvk, A1, A2, MR1, MR2; en alle parameters van de Basic-versie
  • Afbeelding(en): Met DATA-STUDIO-versie: Basic: R-profiel; Premium: P-profiel, RK-profiel
  • Cut-off: Aantal: 1 - 5; lengtes: 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
  • Geheugen: Metingen met parameters: < 1'000; metingen met profiel en grafiek: < 20
  • Verplaatsingssnelheid sonde: 1 mm/s
  • Vertraging vóór meting: 4 tot 10 s

Norm:

ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920