Soporte para barras de mandrinar Forma E2 8 mm

Número de artículo: 319310 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2(H7) 8 mm
Tamaño VDI VDI 20
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Código de colores mango VDI VDI 20
Rosca del canal de refrigeración M6
Rosca de tornillo de amarre M6
Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319310 8
EAN / GTIN 4062406754815

Descripción

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.
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
    Perforación d2(H7) (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra