• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Soporte de PC S

Número de artículo: 928752 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 15
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 15 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 200 mm
Anchura 230 mm
Profundidad 185 mm
Anchura útil 145 mm
Peso 1.2 kg
Tipo de producto Soporte de PC

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928752 S
EAN / GTIN 4062406281724

Descripción

Ejecución:

Soporte para PC de chapa de acero para atornillar debajo de un tablero de trabajo. Posición atornillable de libre elección.
Para el almacenamiento vertical del PC.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.