Extractor de tres brazos autocentrante 0

Número de artículo: 881010 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción exterior 10 mm - 60 mm
Prof. de suj. máx. 50 mm
Potencia 1.5 t
Cantidad de ganchos 3
Peso 0.275 kg
autocentrable
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 881010 0
EAN / GTIN 4021176015526
Número del fabricante 43-11

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con ajuste de la abertura de sujeción de articulación. Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.