Cuchilla desbarbadora HSS revestido de TiN N1

Número de artículo: 839030 N1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
865 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 2.6 mm
Longitud total 20 mm
Material HSS-TiN
Tipo N1
aplicación derecha
Para desbarbado de Acero, Alu
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 839030 N1
EAN / GTIN 7290003234486
Número del fabricante BN1012

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo N solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 839150, 839120, 839140, 839170 y 839890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios