{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | |
Longitud total | 135 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 8 mm - 13 mm | |
⌀ de puntas | 0.9 mm | |
Norma | similar a DIN 5256 | |
Forma mordazas | acodado 45° | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719845 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197493187 |