Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 8 × 12 mm 2 m

Número de artículo: 080248 2
(32.01 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera espiral de PU
Presión de servicio máx. 10 bar
presión de estallido máxima 35 bar
⌀ exterior manguera 12 mm
⌀ interior manguera 8 mm
Longitud utilizable de la manguera 2 m
Color azul
Conexión acoplado rápido 1/4 pul
Conexión boquilla insertable 1/4 pul
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080248 2
EAN / GTIN 7391390275448
Número del fabricante 199589331

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de - 20/ + 60 °C. Presión de funcionamiento máxima 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos