Lenta įrankiams 115 mm

Prekės Nr.: 928220 115
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 45 mm
Plotis 395 mm
Gylis 165 mm
Naudingas plotis 383 mm
Naudingasis gylis 115 mm
Nuolydžio kampas 45 laipsniai; 90 laipsniai
Lentyna su pakeltu kraštu
Produkto rūšis Dėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928220 115
EAN / GTIN 4062406193362

Aprašymas

Modelis:

Aliumininė lentynėlė. Galima tvirtinti horizontaliai arba 45°‑ kampu perforuotoje sienelėje bei Multifix bėgelyje. Lentas galima krauti vieną ant kitos.

Tiekiama:

Su 3 Easyfix bazinėms plokštėms Nr. 955820 dyd. 2.

Pastaba:

Tinkamus eForm įdėklus rasite Nr. 955110 - 955180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys