Lenta įrankiams 250/2 mm

Prekės Nr.: 928220 250/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 45 mm
Plotis 512 mm
Gylis 300 mm
Naudingas plotis 500 mm
Naudingasis gylis 250 mm
Nuolydžio kampas 45 laipsniai; 90 laipsniai
Lentyna su pakeltu kraštu
Produkto rūšis Dėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928220 250/2
EAN / GTIN 4062406193393

Aprašymas

Modelis:

Aliumininė lentynėlė. Galima tvirtinti horizontaliai arba 45°‑ kampu perforuotoje sienelėje bei Multifix bėgelyje. Lentas galima krauti vieną ant kitos.

Tiekiama:

Su 3 Easyfix bazinėms plokštėms Nr. 955820 dyd. 2.

Pastaba:

Tinkamą eForm įdėklą rasite 95-ajame skyriuje. įrankių padėkle telpa 2 kietojo putplasčio įdėklai, kurių dydis 10G × 10G arba vienas įdėklas, kurio dydis 10G × 20G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys