Kišeninis gulsčiukas Pro Magnetic 70 mm

Prekės Nr.: 467482 70
reikia užklausti
Yra sandėlyje
857 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pocket PRO Magnetic
Paklaida normalioje padėtyje 1 mm/m
Matavimo prietaisai analoginis
Ilgis 70 mm
Plotis 20 mm
Aukštis 40 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683

Aprašymas

Modelis:

Patogus aliuminio korpusas su įlietu gulsčiuku horizontaliems matavimams. Ypač stiprus magnetas saugiam fiksavimui prie metalinių objektų.
Korpusas su tvirta aliuminio šerdimi, stačiakampiu aliuminio rėmu su tiksliai išfrezuotomis matavimo plokštumomis šonuose ir apačioje. Papildomai su V grioveliu, kad būtų galima uždėti ant išgaubtų paviršių. Apačioje ir šoninėse plokštumose su stipriais magnetais.

Tiekiama:

Su tvirtu segtuku prie diržo.