Ruletė su magnetais 5 m

Prekės Nr.: 462012 5
(1,34 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 32,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 281 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 5 m
Juostos plotis 19 mm
Korpuso ilgis 74 mm
Korpuso plotis 31 mm
Korpuso aukštis 68 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462012 5
EAN / GTIN 4045197358110

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis korpusas su nuimamu diržo segtuku. Automatinis, tylus juostos suvyniojimas ir sustabdymas. Slankus kabliukas gale.
Slankus kabliukas gale su 2 magnetais Geltona matavimo juosta su juodais / raudonais užrašais. Geltonos spalvos korpusas su juodos gumos danga.