Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS L

Prekės Nr.: 098352 L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
470 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva baltas
unisex dydis L
Norma EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098352 L
EAN / GTIN 5013756001530
Gamintojo numeris WH15S-00111-04

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis kombinezonas AlphaTec® 1500 PLUS. Kvėpuojanti SMS medžiaga. Patikima apsauga nuo kietųjų dalelių ir nestiprios dulksnos. Be silikono, svarbi savybė atliekant purškimo laku darbus.
  • Įrodytas 99,9 % 3 μm > dalelių filtravimas.
  • Pralaidūs oro ir vandens garams („kvėpuojantys“), kad sumažintų įkaitimo riziką.
  • Optimali forma, maksimalus komfortas ir didesnis saugumas.
  • Be silikono, svarbi savybė atliekant purškimo laku darbus.
  • Antistatinis pagal EN 1149-5.

Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III) tipas 5/6.

Paskirtis:

Birių prekių iškrovimas, užpildymo/ištuštinimo proceso sistemos, paviršiaus bandymai, kėbulo dalių žymėjimas ir remontas, komponentų surinkimas ir bandymas, įrankių ir robotų dažymas ir valymas, pagalbiniai ir priežiūros darbai gamybos linijoje.

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2