• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Combinaison de protection type 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS, blanc, Taille unisexe: L

Réf.: 098352 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AlphaTec® 1500
Sexe Unisexe
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur blanc
Taille unisexe L
Norme EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1
Type de produit Combinaison de protection chimique

Identification et classification

Référence article 098352 L
EAN / GTIN 076490708566
Réf. fabricant WH15S-00111-04
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

  • Filtration éprouvée jusqu’à 99,9 % des particules > 3 μm.
  • Perméable à la vapeur d’air et d’eau (“respirant”) pour réduire la charge thermique.
  • Ajustement optimisé, confort accru et plus grande sécurité pour le porteur.
  • Sans silicone, une caractéristique importante lors des travaux de peinture par pulvérisation.
  • Antistatique, testé suivant EN 1149-5.

Combinaison de protection AlphaTec® 1500 PLUS. Matière SMS très respirante. Excellente protection contre les particules et protection contre les brouillards légers. Sans silicone, une caractéristique importante lors des travaux de peinture par pulvérisation.
Combinaison de protection (catégorie PSA III), type 5/6.

Utilisation:

Déchargement d’objets en vrac, remplissage/vidange d’installations de procédé, contrôle de surface, marquage et réparation de pièces de carrosserie, montage et contrôle de composants, peinture et nettoyage d’outils et de robots, travaux auxiliaires et d’entretien sur la chaîne de production.

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2