Galima alternatyva:

Vienkartinių pirštinių rinkinys 9

Prekės Nr.: 094787 9
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,12 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 786 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: be latekso; Be DMF
  • EN 374: Tipas B (JKPT)
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės be latekso; Be DMF
EN 374 Tipas B (JKPT)
Atsparumas chemikalams JKPT
Medžiaga Nitrilas
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pagrindo medžiaga Nitril
Dangos variantai be dangos
Storis 0,13 mm
Ilgis 240 mm
Turinys 100
Svoris 7 g
Spalva mėlynas žiedas
Pritaikymo sritys Tikslumas
Pirštinių dydis 9
AQL 1,5
Paskirtis vienkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Vienkartinės pirštinės
Produkto rūšis Vienkartinės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094787 9
EAN / GTIN 4062406369774

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinės nitrilinės pirštinės su struktūrizuotais pirštų galais. Be pudros. AQL 1,5 (EN 374-2). Dalytuvas 100 vnt.
Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį