Ejecución:
Guante desechable de nitrilo con las puntas de los dedos estructuradas. Sin talco. AQL 1,5 (EN 374-2). Caja expendedora de 100 unidades.
Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III.
Norma:
Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
- Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo.
- En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este.
- Los guantes protectores no se deben desplazar.
- Elegir la talla de los guantes adecuada.
- Desechar los guantes después de un solo uso.
- Para trabajos de precisión en entornos de trabajo aceitosos y húmedos.
Utilización indebida- No protege frente a riesgos térmicos, eléctricos y peligro de corte.
- No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
- El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.