Galima alternatyva:

Vienkartinių pirštinių rinkinys 10

Prekės Nr.: 094787 10
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,12 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
512 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: be latekso; Be DMF
  • EN 374: Tipas B (JKPT)
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės be latekso; Be DMF
EN 374 Tipas B (JKPT)
Atsparumas chemikalams JKPT
Medžiaga Nitrilas
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pagrindo medžiaga Nitril
Dangos variantai be dangos
Storis 0,13 mm
Ilgis 240 mm
Turinys 100
Svoris 7 g
Spalva mėlynas žiedas
Pritaikymo sritys Tikslumas
Pirštinių dydis 10
AQL 1,5
Paskirtis vienkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Vienkartinės pirštinės
Produkto rūšis Vienkartinės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094787 10
EAN / GTIN 4062406369781

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinės nitrilinės pirštinės su struktūrizuotais pirštų galais. Be pudros. AQL 1,5 (EN 374-2). Dalytuvas 100 vnt.
Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį