Käytettävissä oleva vaihtoehto:

Kertakäyttökäsinesarja 9

Tuote nro.: 094787 9
Aseta hinta 100 kpl (0,14 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 646 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
  • EN 374: Tyyppi B (JKPT)
  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
EN 374 Tyyppi B (JKPT)
Kemikaalinkestävyys JKPT
Materiaali Nitriili
Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
Rungon materiaali Nitril
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paksuus 0,13 mm
Pituus 240 mm
Sisältö 100
Paino 7 g
Väri sininen
Käyttöalue Tarkkuus
Käsineen koko 9
AQL 1,5
Käyttö kertakäyttöinen
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kertakäyttökäsine
Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094787 9
EAN / GTIN 4062406369774

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttöinen nitriilikäsine, kuvioidut sormenpäät. Puuteriton. AQL 1,5 (EN 374-2). Annostelupakkaus 100 kpl.
Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin