Polikarbonato stiklas PCG

Prekės Nr.: 091520 PCG
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stiklų medžiaga Polikarbonatas
Produkto rūšis Apsauginis veido skydas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091520 PCG
EAN / GTIN 4030971027931
Gamintojo numeris HWS5025PCG-V

Aprašymas

Modelis:

Lenktas plačiakampis stiklas iš polikarbonato. 500 × 250 mm. Storis apie 1 mm. Su padėties nustatymo ąselėmis. Labai gerai atspindintis ir apsaugantis nuo ultravioletinių (UV) spindulių. Apsaugos laipsnis III.
Nuo karščio saugantys drabužiai apsaugo nuo iki 1000 °C spinduliuojamo karščio. Minkšta ir lanksti medžiaga užtikrina dėvėjimo komfortą. Didelis atsparumas karščiui.
Padengta aukso dulkėmis.

Standartas:

EN 166; EN 171

Tinka:

Apsauga nuo karščio Nr. 09 1519 UNI.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys